丸ワッシャー ISO(ステンレス)

(60件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 42165313 品番 2.5×6.5×0.5
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M2.3 材質ステンレス(SUS304相当) 外径D(Φmm)6.5 内径d(Φmm)2.7 厚さt(mm)0.5 種類丸ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-17
用途:
厚手シートの補強
農・林・水産業

薄平リベットの商品レビューに投稿した様に、三重に折り畳んだのシートを固定するときに、補強のために使用した。

対象商品:
42165365
2024-11-10
用途:
整備
コスモソリューション 様 (サービス業)

車の修理に使用します。ステンレス製なので錆び対策にもなるので良いです。

対象商品:
42165374
2024-06-29
用途:
パネルのジョイント用
卸売・小売業

大阪魂さんの商品は以前から購入させて頂いています。規格サイズが幅広いので助かります。発送も早いです。

対象商品:
42165331
2024-03-20
用途:
屋外に自作ケースの設置
製造業

屋外に自作ケースを設置するにあたりサビなどの心配からステンレス製を選択。とくにサビなど無く良い感じです。

対象商品:
42165365
2024-03-17
用途:
自転車カゴ取付
金融・保険業

意外と厚く感じました。自転車カゴの様な軽い物には、必要十分過ぎでした。

対象商品:
42165347
2023-01-23
用途:
機械器具等の補修などに
医療・福祉・介護関連業

今回は、器具の補修用として購入。安価に数量が確保できて助かります。願っていた通りの
寸法(厚みほか)で、本当に満足です。

対象商品:
42165417
2023-07-20
用途:
機械の取付時

価格と数量と手頃で短納期で入荷出来て満足しています。

対象商品:
42165347
2023-04-03
用途:
取り付けに。
その他業種

カーステレオの取り付けに使用です、狭い隙間なので使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4709:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする