6×12.5×1.6 丸ワッシャー ISO(ステンレス) 大阪魂 42165365

 

6×12.5×1.6 丸ワッシャー ISO(ステンレス) 大阪魂 42165365
6×12.5×1.6 丸ワッシャー ISO(ステンレス) 大阪魂 42165365

丸ワッシャー ISO(ステンレス)

(59件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
呼び寸法M6
M6
M2
M2.3
M3
M4
M5
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M56
M60
M64
M68
M72
M76
M42
M45
M48
M52
外径D(Φmm)12.5
12.5
5
6.5
7
9
10
17
21
24
28
30
34
37
39
44
50
56
60
66
72
105
110
115
120
125
135
78
85
92
98
内径d(Φmm)6.4
6.4
2.2
2.5
2.7
2.8
3.2
4.3
5.3
8.4
10.5
13
15
17
19
21
23
25
28
31
34
37
40
58
62
66
70
74
78
43
46
50
54
内容量1パック(34個)注文コード42165365品番6×12.5×1.6
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M6材質ステンレス(SUS304相当)外径D(Φmm)12.5内径d(Φmm)6.4厚さt(mm)1.6種類丸ワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42165365
2024-11-10
用途: 整備
コスモソリューションサービス業

車の修理に使用します。ステンレス製なので錆び対策にもなるので良いです。

対象商品 : 42165374
2024-06-29
用途: パネルのジョイント用
卸売・小売業

大阪魂さんの商品は以前から購入させて頂いています。規格サイズが幅広いので助かります。発送も早いです。

対象商品 : 42165331
2024-03-20
用途: 屋外に自作ケースの設置
製造業

屋外に自作ケースを設置するにあたりサビなどの心配からステンレス製を選択。とくにサビなど無く良い感じです。

対象商品 : 42165365
2024-03-17
用途: 自転車カゴ取付
金融・保険業

意外と厚く感じました。自転車カゴの様な軽い物には、必要十分過ぎでした。

対象商品 : 42165347
2023-01-23
用途: 機械器具等の補修などに
医療・福祉・介護関連業

今回は、器具の補修用として購入。安価に数量が確保できて助かります。願っていた通りの
寸法(厚みほか)で、本当に満足です。

対象商品 : 42165417
2023-07-20
用途: 機械の取付時

価格と数量と手頃で短納期で入荷出来て満足しています。

対象商品 : 42165347
2023-04-03
用途: 取り付けに。
その他業種

カーステレオの取り付けに使用です、狭い隙間なので使いやすかったです。

対象商品 : 42165331
2022-05-16
用途: スピーカーユニット取付用
アイティー工房

ホームセンター等には置いていないサイズなのでモノタロウさんで購入できるのは助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4709:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする