6×12.5×1.6 丸ワッシャー ISO(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42165532 6×12.5×1.6 丸ワッシャー ISO(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42165532

丸ワッシャー ISO(ステンレス/ブラック)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 42165532 品番 6×12.5×1.6
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M6 内径d(Φmm)6.4 厚さt(mm)1.6 外径D(Φmm)12.5 材質ステンレス 種類丸ワッシャー 表面処理ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42165532
2024-05-28
用途:
整備
サービス業

すぐに届きました。良い買い物が出来てよかったです。

対象商品:
42165523
2022-08-29
用途:
作業
製造業

ステールとメッキも問題なかった。サイズはすぺっくのとおりです。

対象商品:
42165532
2018-08-24
用途:
ウインカーステー交換

ステーの色に合わせる為使用した。
ステンレスの黒は取り扱い場所が少なく小分け販売も非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4099:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする