※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20×37×3.0 丸ワッシャー ISO(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42165672 20×37×3.0 丸ワッシャー ISO(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42165672 20×37×3.0 丸ワッシャー ISO(黄銅/ニッケル) 大阪魂 42165672

丸ワッシャー ISO(黄銅/ニッケル)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42165672 品番 20×37×3.0
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥406 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
呼び寸法M20 内径d(Φmm)21 厚さt(mm)3 外径D(Φmm)37 材質黄銅 種類丸ワッシャー 表面処理ニッケル
関連資料:(0.22MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42165627
2016-02-18
用途:
自動車のメンテナンス

銅ワッシャーで検索して最も安かったので発注、51800277
届いた商品は普通の輝いたワッシャーでした。

もう一度商品ページを見ると材質が黄銅でニッケル処理となっている、
商品の画像は銅色なので違う商品の画像が使用されている、
金額が安かったとはいえ使うこともないものを買わされてしまった。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
240:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする