丸ワッシャー ISO(黄銅/生地)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 42165733 品番 5×10×1.0
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M5 内径d(Φmm)5.3 厚さt(mm)1 外径D(Φmm)10 材質黄銅 種類丸ワッシャー 表面処理生地

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42165776
2024-08-10
用途:
厚みを調整するため

ちょうど欲しい変わった寸法のものが見つかって助かりました

対象商品:
42165767
2024-04-08
用途:
バイクのメンテナンス

ホームセンターで入手できる製品はサイズの種類が少なく不満でした。
こちらでは沢山のサイズがあるので大変満足です。

対象商品:
42165697
2023-11-21
用途:
自転車のホイールの組立
自動車・二輪車・自転車関連業

ハブがアルミ、スポークがステンレスの素材で、硬さの差が大きい。両者の間に入れて、緩衝効果を狙っている。従来から知られているやり方だが、当該の真鍮製ワッシャーの入手が難しく、モノタロウで購入できるのは助かっている。

対象商品:
42165724
2021-08-06
用途:
動輪回転(定位置走行)試験台組み立て用
工作塾 様 (その他業種)

使用ネジはSUSであるが、デザイン上真鍮生地を選択したが、仕上がりが素晴らしい部品で
ありがたい。

対象商品:
42165767
2020-11-23
用途:
滑車用のスペーサ

金属製滑車(シーブ)のスペーサに使いました。SUSワッシャではかじりつきが心配ですが、銅合金なら安心です。

対象商品:
42165742
2019-09-16
用途:
二輪、四輪のメンテナンス用。
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バッテリーのターミナルに使う為、黄銅製をチョイス。
同じ黄銅製で、もっと色々なサイズ、特に厚みはもっとバリエーションが増えると有り難いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
42165776
2018-03-06
用途:
機械メンテナンス

シャフトブッシュ的な使い方で黄銅のワッシャーを探しておりました
穴直径以外は最適でしたので購入
穴直径を加工して無事修理完了
価格も安価でとても助かりました

対象商品:
42165697
2017-05-01
用途:
肥後守のワッシャーとして
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で良いです。 送料がメール便でいければもっと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4667:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする