曜日別特売
8.4×17×1.6 丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42165846

8.4×17×1.6 丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42165846
8.4×17×1.6 丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42165846

丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
呼び寸法M8
外径D(Φmm)17
内径d(Φmm)8.4
内容量1パック(34個)注文コード42165846品番8.4×17×1.6
販売価格(税込)¥515
販売価格(税別)
468

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M8内径d(Φmm)8.4厚さt(mm)1.6外径D(Φmm)17材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42165855
2024-01-16
用途: パイプ装柱に使用
農・林・水産業

ドブ漬けメッキの耐久性・安心感に期待して使用します。

対象商品 : 42165855
2020-10-24
用途: 太陽光の架台組み立てのとき
北心工業建設業・工事業

ドブメッキはホームセンターなど、取り扱いが少ないので、助かります

対象商品 : 42165837
2020-05-11
用途: ボートトレーラーの修理

寸法表記6x12.5x1.6のサイズを購入しました。 届いた商品の実測値が穴径6.7mmで、ボルトヘッドに掛かる面積が小さくなるためワッシャーが曲がりますがかろうじて締められる。 ISOを表記しているのであれば既定の誤差範囲に収めるべきです。 亜鉛メッキされたボートトレーラーにステンレス製の物を使用すると、雨水や海水で濡れるとガルバニック腐食を起こすため、ドブメッキのボルト類を使用しています。 このサイズのの物がなかなか無いので重宝しているのですが、寸法誤差が大きいのが残念です。

対象商品 : 42165855
2020-05-11
用途: ボートトレーラーの修理

寸法表記10.5x21x2のサイズを購入しました。 届いた商品の実測値が穴径11mmで、ボルトヘッドに掛かる面積が小さくなるためワッシャーが曲がりますがかろうじて締められる。 ISOを表記しているのであれば既定の誤差範囲に収めるべきです。  亜鉛メッキされたボートトレーラーにステンレス製の物を使用すると、雨水や海水で濡れるとガルバニック腐食を起こすため、ドブメッキのボルト類を使用しています。

対象商品 : 42165846
2020-05-11
用途: ボートトレーラの-修理

寸法表記8.4x17x1.6のサイズを購入しました。 届いた商品の実測値が穴径9mmで、ボルトヘッドに掛かる面積が小さくなるためワッシャーが曲がりますがかろうじて締められる。 ISOを表記しているのであれば既定の誤差範囲に収めるべきです。  亜鉛メッキされたボートトレーラーにステンレス製の物を使用すると、雨水や海水で濡れるとガルバニック腐食を起こすため、ドブメッキのボルト類を使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4166:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする