※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

17×30×3.0 丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42165873 17×30×3.0 丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42165873

丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 42165873 品番 17×30×3.0
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M16 内径d(Φmm)17 厚さt(mm)3 外径D(Φmm)30 材質 種類丸ワッシャー 表面処理ドブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42165855
2024-01-16
用途:
パイプ装柱に使用
農・林・水産業

ドブ漬けメッキの耐久性・安心感に期待して使用します。

対象商品:
42165855
2020-10-24
用途:
太陽光の架台組み立てのとき
北心工業 様 (建設業・工事業)

ドブメッキはホームセンターなど、取り扱いが少ないので、助かります

対象商品:
42165837
2020-05-11
用途:
ボートトレーラーの修理

寸法表記6x12.5x1.6のサイズを購入しました。 届いた商品の実測値が穴径6.7mmで、ボルトヘッドに掛かる面積が小さくなるためワッシャーが曲がりますがかろうじて締められる。 ISOを表記しているのであれば既定の誤差範囲に収めるべきです。 亜鉛メッキされたボートトレーラーにステンレス製の物を使用すると、雨水や海水で濡れるとガルバニック腐食を起こすため、ドブメッキのボルト類を使用しています。 このサイズのの物がなかなか無いので重宝しているのですが、寸法誤差が大きいのが残念です。

対象商品:
42165855
2020-05-11
用途:
ボートトレーラーの修理

寸法表記10.5x21x2のサイズを購入しました。 届いた商品の実測値が穴径11mmで、ボルトヘッドに掛かる面積が小さくなるためワッシャーが曲がりますがかろうじて締められる。 ISOを表記しているのであれば既定の誤差範囲に収めるべきです。  亜鉛メッキされたボートトレーラーにステンレス製の物を使用すると、雨水や海水で濡れるとガルバニック腐食を起こすため、ドブメッキのボルト類を使用しています。

対象商品:
42165846
2020-05-11
用途:
ボートトレーラの−修理

寸法表記8.4x17x1.6のサイズを購入しました。 届いた商品の実測値が穴径9mmで、ボルトヘッドに掛かる面積が小さくなるためワッシャーが曲がりますがかろうじて締められる。 ISOを表記しているのであれば既定の誤差範囲に収めるべきです。  亜鉛メッキされたボートトレーラーにステンレス製の物を使用すると、雨水や海水で濡れるとガルバニック腐食を起こすため、ドブメッキのボルト類を使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4166:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする