※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×21×2.0 丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42165916 10×21×2.0 丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42165916

丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(パック品)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 42165916 品番 10×21×2.0
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
呼び寸法M10 内径d(Φmm)10.5 厚さt(mm)2 外径D(Φmm)21 材質 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
ピーコン後を利用した棚設置
税理士法人フロイデ 様 (サービス業)

品質・強度問題無しです
送付も早くて迅速に作業完了できました

有り難うございます

対象商品:
42165925
2023-11-14
用途:
自作治具に使用
株式会社コウユウ 様 (サービス業)

内径12mmだとホームセンターにあるものは大体外径が26mmになってしまい、25mmの平鋼で作った物に使えないのです。厚みも2.5mmでボールベアリングの受けに使っています。このサイズがあって大変助かっています。

対象商品:
23444496
2020-10-12
用途:
一般工作

ホームセンターで購入するよりも単価が安いので助かります。
つくりは一般的なワッシャーで、なんら遜色はありません。

対象商品:
42165891
2019-12-14
用途:
六角穴付きボルトのワッシャーとして
サービス業

六角穴付きボルトのワッシャーとして購入しました。ちょうどよいサイズでお値段も安く助かりました。

対象商品:
42165977
2018-03-13
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか、使える商品で、大変に満足して居ります。。

対象商品:
42165986
2018-07-16
用途:
科学実験の素材
NPO法人ガリレオ工房 様 (教育・研究機関)

使い勝手がよく、特に記になる点はありませんでした。

対象商品:
42165925
2017-03-30
用途:
工場の備品に!!

近隣ネジ屋と同等品ながら半額近く安価でとても重宝します。

対象商品:
42166004
2016-02-25
用途:
マイカーの整備

マイカーのアームブッシュ交換の際使用しましたが、GOODでした・・・コスパに優れ市販ではなかなか入手できない物ですので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
980:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする