※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

28×50×4.0 丸ワッシャー ISO(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42166162 28×50×4.0 丸ワッシャー ISO(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42166162

丸ワッシャー ISO(鉄/三価ホワイト)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42166162 品番 28×50×4.0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M27 内径d(Φmm)28 厚さt(mm)4 外径D(Φmm)50 材質 種類丸ワッシャー 表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42166065
2018-04-13
用途:
椅子の修理

☆消耗品に近い物なので安くて助かります。物は何ら問題は無いです。

対象商品:
42166083
2016-04-20
用途:
キズ

良い

対象商品:
42166074
2016-02-05
用途:
制御盤の組立
電修技研 様

少量で買えるのでいいデス

対象商品:
42166056
2015-03-09
用途:
試作評価用

普通に使用でき、問題はなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4270:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする