※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ISO(鉄/三価ホワイト)
(4件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42166187
品番
37×66×5.0
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
M36
内径d(Φmm)
37
厚さt(mm)
5
外径D(Φmm)
66
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
三価ホワイト
関連資料:
(0.22MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。