※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40×72×6.0 丸ワッシャー ISO(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42166336 40×72×6.0 丸ワッシャー ISO(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42166336

丸ワッシャー ISO(鉄/生地)(パック品)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42166336 品番 40×72×6.0
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥422 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
呼び寸法M39 内径d(Φmm)40 厚さt(mm)6 外径D(Φmm)72 材質 種類丸ワッシャー 表面処理生地

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42166327
2017-10-20
用途:
オートバイのパーツ取り付け

このサイズはホームセンターでは 見つけることができない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
700:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする