丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)

(40件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 42166372 品番 1×2.5×0.3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M1 内径d(Φmm)1.1 厚さt(mm)0.3 外径D(Φmm)2.5 材質ステンレス 種類丸ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
鉄道模型のねじ止めの座金として
製造業

なかなか小さいねじの座金が手に入らなくて、助かりました。座金にありがちなバリや歪みがなくて使い安です。

2025-03-29
用途:
SDの調整に使用
建設業・工事業

この形状のワッシャーがどこにも売って無かったので、やっと購入出来ました。

対象商品:
42166476
2024-10-28
用途:
8mmシャフトのスペーサーとして

内径8mmの軸受けのスペーサーとして使用しました。ただのワッシャーなので、8mmシャフトに通すと当然ラジアル方向のガタがありますが、スラスト方向のスキマを調整するのが目的なので特に問題ありません。

対象商品:
42166415
2024-05-24
用途:
ミニカーカスタム

これを手に入れる方法はネットしか知らない。このサイズ、JIS規格に"コガタ"があるこのサイズが必須。ミニカーカスタムではこのサイズでシャーシを固定する必要かある。

1人が参考にしています
対象商品:
42166467
2024-06-01
用途:
DIYに使用

木にパイプを突き合わせる際締め付けるとパイプが気に食い込んでしまうのでこのワッシャーを使いましたが厚さがあるため変形することなく固定することが出来ました。

対象商品:
42166467
2024-08-21
用途:
アルミフレームの組み立て
サービス業

厚みと外形の大きさが、アルミフレームの組み立てにフィットしました。

対象商品:
42166424
2023-11-14
用途:
ブラインドリベットの補強として

ポリカボネート板で工具ケースを製作する際に、ブラインドリベット穴の補強として板の向こう側に使用しました。樹脂のような柔らかい素材でもブラインドリベットを締付るときにガッチリ固定できました。このサイズはなかなか手に入らないので助かります。

対象商品:
42166494
2023-07-17
用途:
ホームセンターで売っている一般的なワッシャーだと大きすぎてナットで締め付けた際、ワッシャーとバイクのリアアクスルシャフトの押さえ金具が干渉して変形してしまっていた。
その他業種

この小型ワッシャーに換えて凹型押さえ金具とワッシャーの隙間が無くなり、綺麗にフィットしました。
他ではなかなか手に入らないモノがモノタロウで購入できて大満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4480:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする