※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8×0.8 丸ワッシャー ISO小形(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42166634 4×8×0.8 丸ワッシャー ISO小形(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42166634

丸ワッシャー ISO小形(ステンレス/ブラック)(パック品)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 42166634 品番 4×8×0.8
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M4 内径d(Φmm)4.3 厚さt(mm)0.8 外径D(Φmm)8 材質ステンレス 種類丸ワッシャー 表面処理ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42166643
2026-03-08
用途:
カラー代わりに使用

ボルトなどの底づき防止に使用しています 重ね使用等ほどよい厚みで使いやすいてます

2024-11-19
用途:
古い模型のメンテ用

外径8ミリのM4ワッシャを探していました 今回購入のワッシャーは0.8o厚でした 使いたい場所には少し厚かった・・ 0.5o厚のものもあったので再購入しました これはこれで使い道はあるので良いです

対象商品:
42166643
2023-04-30
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しいサイズが見つかって、とても便利に使用出来ました。

対象商品:
42166634
2022-03-04
用途:
商品撮影機材のベース組み立て
ADABIT JAPAN 合同会社 様 (卸売・小売業)

精密、正確な加工がされており、作業時の於いてストレスを感じる事なく使用する事が出来る部材で満足しています。
20個単位でも価格が抑えられていれば、さらに良いのですが若干割高感を感じます。クオリティは必要充分という評価です。

対象商品:
42166634
2021-01-07
用途:
エンジンヘッジトリマーのリンク部カバー取付用

エンジンヘッジトリマーのリンク部カバー取付用六角穴付きボルトを紛失してしまい同ボルトと同時購入です。ジャストサイズで助かりました。

対象商品:
42166643
2018-12-13
用途:
部品組付けの座金として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

対象商品:
42166643
2018-02-07
用途:
パーツ取り付け
サービス業

黒で統一するために使用しました。
なかなか量販店では在庫している所が少ないのでとても助かります。

対象商品:
42166643
2017-11-26
用途:
スペーサー
建設業・工事業

ブラックのステンレス製なので選びました。種類も豊富でいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
248:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする