大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ISO小形(黄銅/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
42166731
品番
8×15.5×1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は完売いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
アウトレット
¥499
¥
439
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
呼び寸法
M8
内径d(Φmm)
8.4
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
15.5
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル