※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22×37×3.0 丸ワッシャー ISO小形(黄銅/生地) 大阪魂 42166905 22×37×3.0 丸ワッシャー ISO小形(黄銅/生地) 大阪魂 42166905

丸ワッシャー ISO小形(黄銅/生地)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42166905 品番 22×37×3.0
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥414 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M22 内径d(Φmm)23 厚さt(mm)3 外径D(Φmm)37 材質黄銅 種類丸ワッシャー 表面処理生地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
71:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする