大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ISO小形(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42166923
品番
25×39×4.0
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
アウトレット
¥499
¥
429
バスケットに入れる
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
呼び寸法
M24
内径d(Φmm)
25
厚さt(mm)
4
外径D(Φmm)
39
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート