※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×15.5×1.6 丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42167011 8×15.5×1.6 丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42167011

丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 42167011 品番 8×15.5×1.6
販売価格(税込) ¥526
販売価格(税別)
478

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M8 内径d(Φmm)8.4 厚さt(mm)1.6 外径D(Φmm)15.5 材質 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42167011
2025-11-01
用途:
機械のメンテ時
その他業種

ワッシャー自体は特に問題なく使用できましたが、1袋50枚はちょっと多いです。20枚入りぐらいがあればいいと思います。

対象商品:
42167036
2024-02-10
用途:
機械修理用

ホームセンターに置いていないサイズなので、助かっています。

対象商品:
42167124
2022-11-08
用途:
機械整備後のボルトナット締め付け時
有限会社藤正鉄工 様

いつもながらコストが非常にいいので時折使用しています 特段問題はありません

対象商品:
42167054
2019-01-05
用途:
シムとして使用
サービス業

厚での物を探しておりサイズもたくさんあったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
42167115
2017-11-13
用途:
アダプター作成

本来の目的ではありませんが、アダプターづくりに使いました。
しっかりとした作りで仕上げも綺麗で、十分満足できる品物でした。

対象商品:
42167011
2018-05-07
用途:
機械のメンテナンス

ホームセンターにはないサイズを安価に買えたので助かった。

対象商品:
42167063
2017-08-30
用途:
車のステアリングボスの固定ナットに
俵屋美術 様

このサイズを探してて丁度良いのを見つけました。値段が安いのにしっかりしてて買って良かったです。

対象商品:
42167081
2018-01-07
用途:
スペーサーとして使用
建設業・工事業

このサイズの商品は、なかなかホームセンターに置いてないので助かります。
詳細なサイズ表示もあるので、確認して購入できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4162:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする