曜日別特売
4×8×0.8 丸ワッシャー ISO小形(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42167167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8×0.8 丸ワッシャー ISO小形(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42167167
4×8×0.8 丸ワッシャー ISO小形(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42167167

丸ワッシャー ISO小形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100個)
呼び寸法M4
外径D(Φmm)8
内径d(Φmm)4.3
内容量1パック(100個)注文コード42167167品番4×8×0.8
販売価格(税込)¥515
販売価格(税別)
468

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M4内径d(Φmm)4.3厚さt(mm)0.8外径D(Φmm)8材質種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42167176
2021-06-13
用途: Harley‐Davidson整備に。
地獄商会自動車・二輪車・自転車関連業

インチサイズ1/4×7/16×1/16タイプの平ワッシャーを探し、特に厚みが有る物が手に入らなかったので似たサイズのを発見して購入。内径、外径、厚み、どれもかなり近くてピッタリでした。

対象商品 : 42167176
2016-06-15
用途: ボルトの圧着用です。

M6のネジ(ボルト)に適応するので、サイズ毎の見出し記号があって、とっても見つけやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1181:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする