丸ワッシャー JIS(316L)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42167447 品番 10.5×22×1.5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M10 内径d(Φmm)10.5 厚さt(mm)1.5 外径D(Φmm)22 材質SUS316L 種類丸ワッシャー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42167422
2026-01-20
用途:
車やバイクのバッテリー端子締付座面

従来はバッテリー端子締付ナット座面が座屈し座面にできた僅かなスキマに水分が浸漬してしまい通電不良が発生しました。座面にこのワッシャーを取り付け座屈を防止して通電不良が発生しません。材質がステンレスですので錆び防止にもなります。

対象商品:
42167404
2023-08-27
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置の組立に使用しています。値段の割にしっかりとした作りになっています。コストパフォーマンスに優れていますので、リピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
42167404
2015-10-02
用途:
自動車整備作業に使用

小口販売でちょうど良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
480:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする