丸ワッシャー JIS(SUS316)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 42167517 品番 4.5×10×0.8
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M4 内径d(Φmm)4.5 厚さt(mm)0.8 外径D(Φmm)10 材質SUS316 種類丸ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42167535
2025-06-16
用途:
自動車部品の締結
自動車・二輪車・自転車関連業

主にアルミ部品の締結時に使用します。
面もシッカリ出ていて安心して使用させていただいております。

対象商品:
42167501
2024-06-05
用途:
ワッシャ、ネジの交換
製造業

もともと付いていたネジ、ワッシャの汚れやキズが酷く新しい物に交換しました。サイズもバッチリで満足しております。

対象商品:
42167535
2018-12-08
用途:
レーシングカートのレストア
サービス業

2009年頃のbirelレーシングカートを修理してますが、ボルト類がかなり錆びていました。ある程度の数が必要のため、モノタロウでボルト類と一緒に購入しましたが、とても重宝しています。

対象商品:
42167517
2017-09-21
用途:
スペーサーとして
サービス業

厚さ調節のスペーサーと使いたかったので、少量タイプは助かります。
見た目も品質も良さそうです。

対象商品:
42167544
2018-06-24
用途:
調査機材の製作
教育・研究機関

近所のホームセンターに長いずん切りボルトがないため、ボルトを購入したので合わせてナットとワッシャーも購入。品質には満足。少し割高なのが難点。

対象商品:
42167517
2021-07-08
用途:
小物作業
サービス業

ステンレスなのだろうが、色が亜鉛メッキっぽくて安い感じ。同質ステンねじと色が違ってしまう。その割に値段が高い。

対象商品:
42167596
2018-07-10
用途:
バイク部品の取り付け時のスペーサー
丸勝商運 様 (その他業種)

使用には全く問題ありませんでしたし
ホームセンター廻りしてもサイズが無く
困ってました それがステンレスであり大変
満足しました

対象商品:
42167544
2017-09-07
用途:
木工の組み立て
医療・福祉・介護関連業

数も程々で、錆びる心配も無いので良いです。特に不満もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4281:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする