※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×6×0.4 丸ワッシャー JIS(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42167666 2×6×0.4 丸ワッシャー JIS(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42167666

丸ワッシャー JIS(ステンレス/ブラック)(パック品)

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 42167666 品番 2×6×0.4
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M2 内径d(Φmm)2.3 厚さt(mm)0.4 外径D(Φmm)6 材質ステンレス 種類丸ワッシャー 表面処理ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42167727
2024-04-15
用途:
バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのウインカー部に使用、ステンレスボルト、ステンレスナットと共に使用、ステンレスブラック製品は見栄えもよくさびにくい等カスタムには最適です!

1人が参考にしています
対象商品:
42167711
2023-12-13
用途:
各所の補修メンテナンス
製造業

錆びる事を考慮してステンレス材のボルトナット類を標準的に使用してきていましたが、
目立たなくするためにツヤ無し黒で塗装してから使用し炊いてのですが、これで塗装作業が不要になります。

対象商品:
42167736
2023-10-11
用途:
オートバイのメンテナンス用
サービス業

ステンレスの黒塗りは一般のホームセンターなどには置いていないことが多いので助かります。

対象商品:
42167693
2023-04-06
用途:
リベットの裏側の受け用に

プラスチックなどの柔らかい材料のリベット打ちの際の裏側のリベット抜け防止で使用しました。しっかり固定できました。

対象商品:
42167754
2023-05-22
用途:
現場で

リピートです。
他店で売っていないので助かりました。

対象商品:
42167736
2021-05-15
用途:
バイク部品取り付けに使用

サイズ材質共に期待を上回る商品でしたまた購入したいです

対象商品:
42167727
2021-05-05
用途:
人工木材の固定用ザガネに使用
製造業

使用後、しっかりと固定出来てサビにくく、見栄えが良いものになった。

対象商品:
42167702
2021-03-25
用途:
テラスの修理。
自動車・二輪車・自転車関連業

幅がもう少しあると良いと思った、6角ナットに使ったので無いよりましですが使って見て思った。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
38:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする