丸ワッシャー JIS(黄銅/ニッケル)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 42167903 品番 5×12×0.8
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別) アウトレット
¥499429
内径d(Φmm)5.5 厚さt(mm)0.8 外径D(Φmm)12 材質黄銅 種類丸ワッシャー 表面処理ニッケル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-29
用途:
真鍮にニッケル加工
サービス業

真鍮や銅のままだと錆が心配。しかしステンレスだと導電性が劣る、、、そんな悩みを抱えてるアーシング好きにはもってこいの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
420:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする