大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS(黄銅/ニッケル)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42167964
品番
16×32×2.6
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥426
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
アウトレット
¥419
¥
339
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
17
厚さt(mm)
2.6
外径D(Φmm)
32
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル
関連資料:
(0.14MB)