4×10×0.8 丸ワッシャー JIS(黄銅/生地) 大阪魂 42168043 4×10×0.8 丸ワッシャー JIS(黄銅/生地) 大阪魂 42168043

丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 42168043 品番 4×10×0.8
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M4 内径d(Φmm)4.5 厚さt(mm)0.8 外径D(Φmm)10 材質黄銅 種類丸ワッシャー 表面処理生地

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42168025
2022-08-05
用途:
キャリパーブリーダーバルブからのフルード漏れ修理

中古で購入したブレーキキャリパーのエア抜き用ブリーダーバルブを締め付けてもネジ山部分からフルードが染み出てきてました。ブリーダーバルブの過度な締付けによるキャリパー側のアルミ部が破損していたようです。この銅ワッシャーをかませてパッキンにすることで漏れが改善できました。銅は熱にも強いし材質的にも問題ないと思います。

対象商品:
42168007
2021-08-25
用途:
真鍮釘用
サービス業

あちらこちら探し見つけた商品でリピートしています。

対象商品:
42168034
2021-03-11
用途:
パソコンのマザーボードの固定
教育・研究機関

同じ会社のステンレス(SUS304)製ワッシャーの備品として購入。
厚みと外径はこちらの黄銅製の方が一番良いと思ったが、圧縮ばねの端っこで黄銅製のワッシャーに金属の粉が磨かれるか(鉄製は必ず磨かれるので使えない)に心配して、先にステンレス製を使った。
結局ステンレス製はサイズも金属の粉に関しても問題なさそうなので、こちらの黄銅製は開封せず、そのまま蔵入った。
内径3.5のワッシャーはスーパーにあまり見かけなく、探すのは大変だったので、機会があればまた活用したい。

対象商品:
42168061
2020-08-26
用途:
3Dprintaerのノズル交換に調節用
PBU出版部 様 (教育・研究機関)

ノズルとの材質、穴経を合わせて取り寄せました。行幸で内径厚さも良く
試運転を期待しています。部品供給が止まってしまったプリンターの代替
え部品として備蓄しています。素早い配送に感謝します。

1人が参考にしています
対象商品:
42168007
2020-10-04
用途:
模型工作

ホームセンター店頭では購入できないので助かります
品質は問題ありません
モノタロウさんの商材は多種多様でほしいサイズや規格の品が揃っており
いつも便利に利用しています

対象商品:
42168061
2020-10-19
用途:
車のアーシングに
その他業種

品質は問題ないのですが、量が多いので使いきれません。
各サイズ10枚、20枚くらいで販売していただけるとありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
42168061
2019-09-16
用途:
二輪、四輪のメンテナンス用。
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バッテリーのターミナルに使う為、黄銅製をチョイス。
同じ黄銅製で、もっと色々なサイズ、特に厚みはもっとバリエーションが増えると有り難いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
42168052
2019-05-22
用途:
黄銅ボルト・ナットと合わせて使用

袋売りは良いのですが数が多過ぎです。
ボルトは1袋数本なのにワッシャは50個とかなり余ってしまいました。

価格から数量を決めるのではなく、数量から価格を決めて欲しいです。
多少割高でも、1袋10個程度にして欲しかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
お問合せの度に検討努力をさせて頂いておりますが
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございます。
今後も全力をあげて改善に努めて参りますので
何卒、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4267:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする