丸ワッシャー JIS(鉄/ニッケル)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42168235 品番 19×36×2.6
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) アウトレット
¥499399
呼び寸法M18 内径d(Φmm)19 厚さt(mm)2.6 外径D(Φmm)36 材質 種類丸ワッシャー 表面処理ニッケル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42168235
2018-03-12
用途:
ハイド板の止めボルトに使用
サービス業

当然ですがワッシャーの仕事はしてくれています!ちょうど良い枚数でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4217:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする