※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×13×1.0 丸ワッシャー JIS(鉄/パーカー)(パック品) 大阪魂 42168271 6×13×1.0 丸ワッシャー JIS(鉄/パーカー)(パック品) 大阪魂 42168271

丸ワッシャー JIS(鉄/パーカー)(パック品)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 42168271 品番 6×13×1.0
販売価格(税込) ¥515
販売価格(税別)
468
呼び寸法M6 内径d(Φmm)6.5 厚さt(mm)1 外径D(Φmm)13 材質 種類丸ワッシャー 表面処理パーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42168287
2025-06-26
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

潰れ難くしっかり固定出来るのでとても良いです。物がしっかりして居るのが良いです。

対象商品:
42168305
2021-10-29
用途:
自動車メンテナンス用
高橋商店 様 (その他業種)

しっかりした作りの商品でした。黒い部品の取り付けに使用するためこの商品にしました。

1人が参考にしています
対象商品:
42168287
2020-02-02
用途:
部品の取り付け
その他業種

厚さ1mmのものが欲しかったのですが、1.6mmで代用しました。値段も安く、数量も充分でした。

対象商品:
42168271
2018-12-21
用途:
備品で

量も安価で、修理時の予備で準備してとても重宝します。

対象商品:
42168271
2016-11-28
用途:
アルミホイールの再生
リフォーム東倉 様 (建設業・工事業)

品物自体には満足しております。 ロットが50単位・30単位であればもっと良かったです。  ロスが出ます。

対象商品:
42168271
2016-02-14
用途:
バイクのエンジン
運輸・通信業

どちらでも良かったが色が黒かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1132:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする