丸ワッシャー JIS(鉄/亜鉛黒)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 42168375 品番 15×30×2.6
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M14 内径d(Φmm)15 厚さt(mm)2.6 外径D(Φmm)30 材質 種類丸ワッシャー 表面処理亜鉛黒
関連資料:(0.14MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42168366
2023-07-31
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

ヒッチメンバーの純正品のボルト・ナットがしょぼくて、強度のある製品を購入しました。もう言うことないです!素晴らしい!!

対象商品:
42168366
2021-11-24
用途:
自家用車のサビ防止用にと防蝕亜鉛板固定の為、ボルト間のワッシャーとして使用。

亜鉛のワッシャーを探していた所、モノタローさんで有りましたので購入しました。大きさは丁度いい感じです。

対象商品:
42168366
2016-12-10
用途:
工具の固定用

自転車のハンガーワン回し工具をボトムブラケットにボルトナット
で固定する時に使用しています。
ワッシャーで押さえる事で工具が外れず固定して回す事が出来ました。
残りが一般家庭では大きすぎて使い道が無いのが悩み。

対象商品:
42168393
2016-08-17
用途:
バイクのハブまわり

オリジナルブランドで疑心暗鬼で購入しましたが、とてもしっかりしていて、満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
677:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする