丸ワッシャー JIS(銅)(パック品)

(63件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 42168454 品番 3.3×8×0.5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M3 内径d(Φmm)3.3 厚さt(mm)0.5 外径D(Φmm)8 材質 種類丸ワッシャー
注意
※実寸値8.5mmでもメーカーのサイズ登録は8mm表記としています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
配管作業
株式会社北嶋 様 (不動産業)

高圧エアーバルブとチェックバルブのエアー漏れ防止シールに使用したが、もう少し平坦度が欲し感じがした。

対象商品:
42168472
2024-02-24
用途:
オートバイのレストア

ヤマハXJ650のキャブレターオーバーホールで使用しました。メインジェット用ワッシャ(純正品番:4H7-14944-00)の代替にしています。純正の厚さ1mmに比べると0.8mmと若干薄く、内径もわずかに大きいようですが、純正が製廃であることと、似たようなサイズの銅ワッシャが他では見つからないことから、この価格で安価に入手できるのは助かります。

対象商品:
42168481
2023-10-19
用途:
オイルラインのパッキンとして使用
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

ホームセンターで手に入らなくなりました。
数が多いのでしばらくは買わないと思いますが、一つあたりの価格は適切だと思います。

1人が参考にしています
2022-11-01
用途:
大電力整合回路の筐体づくり
大学共同利用法人 自然科学研究機構 核融合科学研究所 様 (その他業種)

購入した製品の袋には、微妙にずれた寸法が記載されていますが気にしないで!


注文コード:42168506 (大阪魂)寸法 [10.5×22×1.5] の丸ワッシャ と
注文コード:42168497 (大阪魂)寸法 [8.5×18×1.6]の丸ワッシャを購入したところ、
[10.5×22×1.6] と [8×18×1.5]と書かれた(注文コードの記載は正しかった)袋に入った丸ワッシャが納品されました。返品しようと問い合わせると、以下のような返答があり、問題ないことが判明しました。

--------------------------------------------------

1.注文コード:01 42168506 丸ワッシャー JIS(銅)(パック品)(大阪魂) につきまして
本来のサイズは記載の通り、 [10.5×22×1.6]でございますが、
メーカーではサイズの初めの部分は、小数点の.5を省いて表記するのが通常とのことで対応させていただいております。
分かりずらく大変申し訳ございません。
サイズは、 [10.5×22×1.6]でございます。
お客様が10mmのボルトをご使用であれば、対応できるサイズとなっております。

2.注文コード:01 42168497 丸ワッシャー JIS(銅)(パック品)(大阪魂) [8.5×18×1.6]
につきましても、
小数点の.5を省いて表記しておりますが、本来のサイズは8.5×18×1.6 でございます。
同様に、8mmのボルトをご使用であれば、対応していただけるかと存じます。

なお、1.6 につきましては、厚みでございましてJIS規定にのっとりサイズ表記しております。
ご了承いただきましたら幸いでございます。

なお、その他ご不明な点等ございましたらご連絡くださいませ。

今後ともモノタロウへ変わらぬご愛顧を賜りますよう、
何卒よろしくお願い申し上げます。

1人が参考にしています
対象商品:
42168454
2022-12-30
用途:
旧車のブレーキに
有限会社菊池電設工業 様 (建設業・工事業)

古い車ですとキャリパーからオイル漏れ起こしますよね。
キャリパー交換が良いのですが、試しにこれを挟めて使って下さい。
なかなか良いですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
42168506
2022-12-13
用途:
車のメンテ
不動産業

オイル交換時に毎回ワッシャー交換するので必要。銅なので安心感がある。勿論オイル漏れ等はありません。

対象商品:
42168506
2022-11-11
用途:
ドレンプラグのワッシャーとして
教育・研究機関

銅製でM10、外径22mmというサイズはなかなか見当たらず、モノタロウでようやく見つけました。欧州車にはM10サイズのドレンボルトがあるのです。

1人が参考にしています
対象商品:
42168481
2021-08-30
用途:
バッテリー端末等
自動車・二輪車・自転車関連業

英車等のバッテリー端末接続でプラスアースのタイプは、マイナス側に負荷側の各ターミナル端子を接続する必要があり、真鍮製の丸ワッシャーは抵抗も少なく助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
129:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする