大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS小形(SUS316)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
注文コード
42168533
品番
M5×10×0.8
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
SUS316
種類
丸ワッシャー
呼び寸法
5
外径D(Φmm)
10
寸法t(mm)
0.8
寸法D(Φmm)
10
厚さt(mm)
0.8
内径d(Φmm)
5.5
寸法d(Φmm)
5.5