※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6×0.5 丸ワッシャー JIS小形(チタン)(パック品) 大阪魂 42168542 3×6×0.5 丸ワッシャー JIS小形(チタン)(パック品) 大阪魂 42168542

丸ワッシャー JIS小形(チタン)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42168542 品番 3×6×0.5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法3 寸法d(Φmm)3.3 寸法t(mm)0.5 寸法D(Φmm)6 外径D(Φmm)6 材質チタン 種類丸ワッシャー 厚さt(mm)0.5 内径d(Φmm)3.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42168551
2020-06-04
用途:
バイクのボルト変更に伴うキズ隠し
建設業・工事業

光沢感がもう少しあると良かった。ただステンレスより軽くて気持ち軽量化した気分!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
112:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする