※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8×0.5 丸ワッシャー JIS小形(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42168594 4×8×0.5 丸ワッシャー JIS小形(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42168594

丸ワッシャー JIS小形(ステンレス)(パック品)

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 42168594 品番 4×8×0.5
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
呼び寸法4 寸法d(Φmm)4.5 寸法t(mm)0.5 寸法D(Φmm)8 材質ステンレス 種類丸ワッシャー 外径D(Φmm)8 厚さt(mm)0.5 内径d(Φmm)4.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42168637
2024-06-10
用途:
狭い部分用のワッシャーとして取付け
製造業

標準的なサイズのワッシャーだとちょっと大きくてはみ出る様な狭い部分用のワッシャーとして最適。
出来ればパック数を減らして価格も安くしてもらえると有難い。

対象商品:
42168576
2022-04-01
用途:
部品取付
株式会社バサラ・システムズ 様

少ない数量ですが、すぐに使いたかったので助かりました。

対象商品:
42168646
2021-05-15
用途:
バイク部品取り付けに使用

通常の外形内径に不満が有り購入しました期待通りの商品で満足しています

対象商品:
42168576
2020-07-03
用途:
通常のワッシャーだと段差に干渉するので。
株式会社島津アクセス 様

段差の隣にボルト止めの時、段差に干渉してしまう時があり、外径の小さいワッシャーが欲しかった。
小型ワッシャーとあったので外径調べたら、小さくちょうどいい感じに収まります。

対象商品:
42168567
2019-12-22
用途:
ステンレス製に交換
製造業

純正部品ではすぐに錆びてしまいますので、ステンレス製に交換しました。ホームセンター等で揃えるより安くて助かりました。

対象商品:
42168603
2019-01-15
用途:
自転車の整備

自転車ボトルゲージなどを止めているM5ビスに使います。
ホームセンターには小型ワッシャーが常備されてないので
100個単位調達できて便利、普通のSUSワッシャーですから
性能等特出した事項は在りませんが普通に使えます。

対象商品:
42168594
2019-04-10
用途:
実寸測定しました。
サービス業

φ4.5×φ8×t0.5との商品説明でしたが、デジタルノギスで測定したところ、
φ4.70×φ7.80×t0.50でした。

対象商品:
42168576
2019-09-10
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

製品には全く問題ありません.安価で導入できて助かります.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4545:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする