※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6×0.5 丸ワッシャー JIS小形(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42168707 3×6×0.5 丸ワッシャー JIS小形(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42168707

丸ワッシャー JIS小形(ステンレス/ブラック)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 42168707 品番 3×6×0.5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法3 寸法d(Φmm)3.3 寸法t(mm)0.5 寸法D(Φmm)6 材質ステンレス 種類丸ワッシャー 外径D(Φmm)6 表面処理ブラック 厚さt(mm)0.5 内径d(Φmm)3.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42168743
2020-12-26
用途:
自動車パーツのメッキボルトからのブラックアウトに交換
建設業・工事業

ステンレスで錆びないでしょうし、黒が程よく艶なしでいい感じです。

対象商品:
42168743
2020-05-15
用途:
Good!!サイズ

バイク修理でブラックにボルト頭と同径のワッシャーじゃ無いと取り付けスペースが微妙でしたがピッタリで大満足....

対象商品:
42168743
2018-12-13
用途:
部品組付けの座金として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わらなく特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
617:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする