※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS小形(黄銅/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
42168777
品番
3×6×0.5
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
3
寸法d(Φmm)
3.3
寸法t(mm)
0.5
寸法D(Φmm)
6
外径D(Φmm)
6
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
クローム
厚さt(mm)
0.5
内径d(Φmm)
3.3