丸ワッシャー JIS小形(黄銅/ニッケル)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 42168831 品番 4×8×0.5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法4 寸法d(Φmm)4.5 寸法t(mm)0.5 寸法D(Φmm)8 材質黄銅 種類丸ワッシャー 外径D(Φmm)8 表面処理ニッケル 厚さt(mm)0.5 内径d(Φmm)4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42168831
2016-02-07
用途:
自転車ホイール組み時のニップルワッシャーとして
サービス業

4×8×0.5 を使いました。100個で13g程だったので、24個使っても3g程度。
今回は、ハトメ無しのアルミリムで使いましたが、ワッシャー無しより組みやすかったです。
耐久性等は、まだわかりませんが、次回は、カーボンリムで使う予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1081:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする