※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×7×0.5 丸ワッシャー JIS小形(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂 42168901 3.5×7×0.5 丸ワッシャー JIS小形(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂 42168901

丸ワッシャー JIS小形(黄銅/生地)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 42168901 品番 3.5×7×0.5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法3.5 寸法d(Φmm)3.8 寸法t(mm)0.5 寸法D(Φmm)7 外径D(Φmm)7 材質黄銅 種類丸ワッシャー 表面処理生地 厚さt(mm)0.5 内径d(Φmm)3.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42168892
2021-09-18
用途:
工芸品の釘の固定時に使用します
教育・研究機関

真鍮の小形のワッシャーは扱っているところが少なくて輸入品を使用していましたがこちらで購入できて良かったです。

対象商品:
42168926
2021-05-27
用途:
塗装ブースのパーツのアースの接地の強化に使いました
有限会社パーソナル電機 様 (製造業)

大変助かりました。品質も良かったので、満足しています。

対象商品:
42168901
2019-01-21
用途:
電気プラグねじ締時
西海 様

電気のプラグなどの修理など多数していますが、ねじを強く締めると丸型端子が連れ回りしてして手こずっていました。
鉄ワッシャーを使おうかと思いましたが多少でも導電率の良い黄銅ワッシャーを使うことにしました。
結果、強く締めても端子は安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4491:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする