※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS小形(鉄/ドブ)(パック品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42168996
品番
25.5×44×32
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
24
寸法d(Φmm)
25.5
寸法t(mm)
3.2
寸法D(Φmm)
44
外径D(Φmm)
44
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ
厚さt(mm)
3.2
内径d(Φmm)
25.5