8×16×1.2 丸ワッシャー JIS小形(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42169023 8×16×1.2 丸ワッシャー JIS小形(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42169023

丸ワッシャー JIS小形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 42169023 品番 8×16×1.2
販売価格(税込) ¥515
販売価格(税別)
468
呼び寸法8 寸法d(Φmm)8.5 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)16 材質 種類丸ワッシャー 外径D(Φmm)16 表面処理三価ホワイト 厚さt(mm)1.2 内径d(Φmm)8.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42169041
2017-09-17
用途:
機器組立時に使用
OKU-TEC 様

少量必要な時に便利です。ホームセンターまで買いに行くのも手間なので助かってます.また利用します。

対象商品:
42169014
2015-04-25
用途:
旧車(スバル)の交換部品

特に不具合無く使用できました。旧車では案外JIS小型ワッシャーが使用されていおり、探していました。JIS小型ワッシャーって、なかか取り扱いがないらしく、他所では300円程度価格でのパック売りはありませんでした。モノタロウさんで、パック売りがあったので助かりました。欲をいうと、クロメート仕様のものもパック品で取り扱っていただけるともっとうれしいです。自動車関連では、ボルト、ナット、ワッシャーはクロメートで揃えたいので、商品ラインナップに加えていただけるとうれしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1065:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする