大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS小形(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
42169102
品番
8×16×1.2
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
呼び寸法
8
寸法d(Φmm)
8.5
寸法t(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
16
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
外径D(Φmm)
16
表面処理
生地
厚さt(mm)
1.2
内径d(Φmm)
8.5