大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS小形(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25個)
呼び寸法
12
注文コード
42169127
品番
12.5×22×2.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
12
寸法d(Φmm)
12.5
寸法t(mm)
2.3
寸法D(Φmm)
22
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
外径D(Φmm)
22
表面処理
生地
厚さt(mm)
2.3
内径d(Φmm)
12.5