※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS小形(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
42169163
品番
21×36×2.6
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
20
寸法d(Φmm)
21
寸法t(mm)
2.6
寸法D(Φmm)
36
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
外径D(Φmm)
36
表面処理
生地
厚さt(mm)
2.6
内径d(Φmm)
21