大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/ドブ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
42169206
品番
3/8×2.3
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
W3/8
寸法d(Φmm)
10.5
寸法t(mm)
2.3
寸法D(Φmm)
26
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
外径D(Φmm)
26
表面処理
ドブ
厚さt(mm)
2.3
内径d(Φmm)
10.5