大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/ユニクロ)(パック品)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
42169224
品番
3/8×2.3
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
W3/8
寸法d(Φmm)
10.5
寸法t(mm)
2.3
寸法D(Φmm)
26
外径D(Φmm)
26
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
厚さt(mm)
2.3
内径d(Φmm)
10.5