※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/8×3.2 丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42169242 5/8×3.2 丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42169242

丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/ユニクロ)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42169242 品番 5/8×3.2
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法W5/8 寸法d(Φmm)18 寸法t(mm)3.2 寸法D(Φmm)38 外径D(Φmm)38 材質 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロ 厚さt(mm)3.2 内径d(Φmm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42169224
2018-04-04
用途:
劣化した物と交換
有限会社舶来堂 様 (卸売・小売業)

ホームセンターより安い。もう少し数が多いか、もっと小分けの物があると尚良い。

対象商品:
42169224
2017-05-14
用途:
フェンス補強
自動車・二輪車・自転車関連業

フェンスの補強で使用しました。厚みがありひずみません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4754:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする