※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4×1.5 丸ワッシャー ウィット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42169267 1/4×1.5 丸ワッシャー ウィット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42169267

丸ワッシャー ウィット(ステンレス)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 42169267 品番 1/4×1.5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法W1/4 内径d(Φmm)6.5 外径D(Φmm)19 厚さt(mm)1.5 材質/仕上ステンレス 種類丸ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
アイボルトの固定
電気・ガス・熱供給・水道業

仕上げ品質、機能とも問題なく、ごく普通の製品だった。
少量の小分けパックでの販売は、非常に便利で助かる。

対象商品:
42169276
2022-12-13
用途:
バイク部品に使用

ミリサイズより内外形状がマッチさせる工夫が必要な場所に最適です助かります

対象商品:
42169312
2021-12-23
用途:
簡易治具の製作
国立研究開発法人産業技術総合研究所 様

内径22が必要で、それを信用して購入したのですが、届いたものは実測でΦ21.3でした。
インチサイズだったのでもう少し用心すべきでしたが、22と明記している以上はそのサイズでお願いしたいです。

対象商品:
42169321
2020-06-03
用途:
カスタム製作

外径は49.6o、内径は23.2oでしたので内径の表示から誤差があるので
内径を必要とされる方は加工が必要です。厚みは表示通り3oでした。

2人が参考にしています
対象商品:
42169321
2016-08-29
用途:
鋼鉄のワッシャーでよかったのに。

ステンレスしかなかったのでこれで我慢をして見えないところに使いました。品揃えされるといいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
944:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする