※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ウィット(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
42169355
品番
1/2×2.3
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
1/2
寸法d(Φmm)
14.5
寸法t(mm)
2.3
寸法D(Φmm)
32
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
外径D(Φmm)
32
表面処理
クロメート
厚さt(mm)
2.3
内径d(Φmm)
14.5