※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ウィット(鉄/ドブ)(パック品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
42169391
品番
5/8×2.3
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
5/8
寸法d(Φmm)
18
寸法t(mm)
2.3
寸法D(Φmm)
38
外径D(Φmm)
38
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ
厚さt(mm)
2.3
内径d(Φmm)
18