※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ウィット(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
42169452
品番
1/2×2.3
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
W1/2
寸法d(Φmm)
14.5
寸法t(mm)
2.3
寸法D(Φmm)
32
外径D(Φmm)
32
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
2.3
内径d(Φmm)
14.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。