※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/8×2.3 丸ワッシャー ウィット(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42169495 5/8×2.3 丸ワッシャー ウィット(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42169495

丸ワッシャー ウィット(鉄/生地)(パック品)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 42169495 品番 5/8×2.3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法W5/8 寸法d(Φmm)18 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)38 材質 種類丸ワッシャー 外径D(Φmm)38 表面処理生地 厚さt(mm)2.3 内径d(Φmm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42169495
2013-07-05
用途:
5分のナットの座金として使用
有限会社山田精機工業 様

とにかく大きすぎます。
穴径がφ18以上あります。
外形もM16用のワッシャーよりもずっと大きいです。
もう少し、実際のネジの大きさに合ったサイズを望みます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品の取り扱いについては今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4677:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする