丸ワッシャー 特寸(ステンレス)

(416件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(25個) 呼び寸法M3.2 注文コード42169617 品番3.2×13×1.2
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は呼び寸法・内容量など390種類から選べます 他の種類を見る

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M3.2 内径(Φmm)3.2 厚さ(mm)1.2 外径(Φmm)13 材質SUS304 種類丸ワッシャー 外径公差(mm)(+0,-0.4) 内径公差(mm)+0.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 416
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
ホームセンターに売ってない
その他業種

M4の外形12mmはどうしてもホムセンに売ってなくて、必要数は1個なのだが、仕方なく50個入りを購入。クオリティは全く問題なしで、当方の整備のペースなら、孫の代まであるだろう。

1人が参考にしています
2026-02-06
用途:
整備
運輸・通信業

13mmから 1mm単位で大きいサイズの丸ワッシャーが選べてとても重宝しております。大きすぎると使えなかったり、小さすぎると締め込みが甘かったり 丁度良いサイズを探すのが大変ですが 大阪魂の製品は品質がよく種類も豊富なのでおすすめです。

2025-11-24
用途:
バイクのサスペンションを止めるのに使用

今回は通勤バイクのリアショックを交換するにあたり取り付け幅調整で使用しました。このサイズで1mm厚はホームセンターや工務店などで置いておらず、珍しいサイズも購入できるのでいつも助かっています。

対象商品:
42170572
2026-02-25
用途:
発電機OH
有限会社平井電設 様

一般に出回っている平ワッシャーより大きく、よりガッチリ固定ができました。

2025-11-09
用途:
商品の部品
合同会社Karyudo GEN 様 (卸売・小売業)

こちらの商品のサイズは、近くのホームセンターやネット上でも売っておらず、モノタロウでようやく見つけることができました。商品には満足しています。

対象商品:
42173327
2025-12-16
用途:
船舶のベースプレート
k.works 様 (製造業)

少し表面が荒い時がある
複数10枚単位で単価を下げて頂ければ助かります

2025-08-13
用途:
取り付け部の高さ調整
JTM 様 (その他業種)

穴径に対して外径の大きいスペーサーとして利用するための部材を探していたのですが「スペーサー」の分類だと目的に適したものが無く「丸ワッシャー」として見つかったので助かりました。SUSなので錆に対しても強く且つ硬いので安心して使えました。

対象商品:
42170545
2025-08-24
用途:
車両のメンテナンス

近所のホームセンターではスチール製しか取り扱いが無くステンレスの製品が必要だったので注文しました。サイズも選べるので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1066:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする