- HIバルブソケット インサート付 モノタロウ 42173408 - HIバルブソケット インサート付 モノタロウ 42173408

HIバルブソケット インサート付

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42173408 品番 -
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径20 ねじの呼びR3/4 最高使用圧力(MPa)1 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 寸法L(mm)75 寸法L1(mm)16.5 寸法a(mm)9.53 寸法D(mm)33 寸法B(mm)40 寸法D1(mm)26.441 寸法L2(mm)3.5 寸法W(mm)12 寸法d(Φmm)18.3 使用流体水道用
注意
※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
使える

ホームセンターのとほぼ値段変わらんけど まとめ買いに便利 ただ梱包の袋が面倒 いろいろ数を買うんだけど2個とかで  透明のビニールに入れて縛るのやめて 段ボールの中に透明の小ビニールにまとめて20こくらい小分けされてたのは ビニールの処理がめんどくさかった 耐熱用もあれば 買いたいけど作る予定はない?

2024-12-03
用途:
ネジからHI変換
有限会社 奥田管工 様 (建設業・工事業)

インサート付はそれなりの値段するけど
モノタロウから出てるこの製品は本当に安い
なんでも値上がりしてる今だからこそありがたい

2人が参考にしています
対象商品:
42173408
2024-12-29
用途:
給湯配管の更新に
その他業種

給湯配管の更新に使用。
素人なので、固定は接着剤だけで心配でしたが、初期漏れも無く良かったです。

2024-12-09
用途:
エコキュートの配管に

めちゃくちゃ安い!!またまとめて購入させて頂きます!!

対象商品:
42173408
2024-08-31
用途:
風呂場の給水金具
建設業・工事業

風呂場の給水ホースを仮止水できるように購入した。なんとか、新ホース金具と接続できた。

対象商品:
42173408
2024-08-16
用途:
電気温水器周りの給水管
アーク住宅設備 様 (建設業・工事業)

電気温水器周りの給水管の配管に長年使っているが、なんの不都合もなく満足して使っています。

対象商品:
42173365
2024-08-12
用途:
水道管の工事
製造業

メーカー品と遜色ないです。ねじこみもしっかりしていて、シールテープの付きも良かったです。

対象商品:
42173408
2024-06-03
用途:
給水管

インサート付きでこの値段は助かる。塩ビネジだとやはり不安です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする